DISANO - Proyector 1710 CRIPTO LED 41W CLD CELL blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41305400
Ref.Sonepar
583957
EAN
8012952135237
Proyector CRIPTO LED 1710 Cripto COB small - extensiva 4700lm CLD CELL color blanco. Disano presenta un proyector diseñado como posible sustitución a los modelos más clásicos. Los rendimientos óptimos de este proyector en términos de ahorro energético y eficiencia luminosa se acompañan a una duración de 80.000 horas, con materiales que incorporan una protección IP66 para las instalaciones externas. Las fuentes de luz de LED de última generación garantizan 3000/6300 lúmenes a una temperatura de color apropiada para no modificar la percepción de los materiales (4000K) y una reproducción de los colores muy buena (CRI 90). La tecnología y el diseño más racional se han concebido para reducir los consumos y se dirigen a la necesidad cada vez más frecuente de sustituir luminarias ya obsoletas, para alinearse a la demanda creciente de atención en relación con el ahorro energético. Cuerpo/Marco: de aluminio inyectado fundido a presión, con aletas de refrigeración. Difusor: de cristal templado de 4 mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes. Barnizado: en varias fases. De inmersión por cataforesis époxi gris resistente a la corrosión y a las neblinas salinas. Segunda mano de acabado con resina acrílica ecológica, estabilizada a los rayos UV.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


