DISANO - Proyector 1710 CRIPTO LED 57W CLD CELL grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con sensor de movimiento - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Tipo de portalámparas - Otros
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41305200
Ref.Sonepar
192603
EAN
8012952127829
Con sensor de movimiento:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Transformador electrónico
Unidad de control incluida:
sí
Reflector:
Mate
Distribución del haz:
Simétrico
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
52...52 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
6300...0 lm
Longitud:
322 mm
Anchura:
218 mm
Altura/profundidad:
60 mm
Resistencia al fuego “D”:
no
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


