DISANO - Proyector 1738 CRIPTO LED 90W CLD CELL gris 9006 - 41318100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41318100
Ref.Sonepar
584002
EAN
8012952132717
Proyector CRIPTO LED 1738 Cripto Big 30º 12x710lm CLD CELL color plata arenado. Disano presenta un proyector, diseñado como un posible reemplazo de los modelos clásicos. El buen comportamiento de este proyector en términos de ahorro de energía y eficiencia de la luz se acompañan de una larga vida útil de 50 mil horas, materiales con protección IP66 para instalaciones al aire libre. La tecnología y el diseño más racional están diseñados para reducir el consumo de combustible y se han dirigido a la necesidad cada vez más frecuente para reemplazar equipos obsoletos que alinearse con la creciente necesidad de atención al ahorro de energía. Cuerpo / Marco: de aluminio fundido a presión, con aletas de enfriamiento. Difusor: de vidrio templado. 4 mm de choque térmico y de impacto. Pintura: En varias etapas. La inmersión en cataforesis epoxídica gris para la resistencia a la corrosión ya la neblina salina. Segundo recubrimiento con resina acrílica ecológica, estabilizado UV. Equipamiento: con soporte galvanizado y pintado.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


