DISANO - Proyector 1887 RODIO LED 157W CLD CELL grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41475700
Ref.Sonepar
249645
EAN
8012952135725
Proyector 1887 RODIO LED 157W CLD CELL grafito. Cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión, con aletas de enfriamiento. Reflector: en PMMA con alta resistenca a las temperatura y a los rayos U. V. Difusor: cristal templado de 5mm de espesor resistente a los choques térmicos y a los golpes. Dotación: conector externo para una instalación rápida. Junta de goma de silicona, tornillos externos de acero inoxidable, válvula de recirculación de aire. Dispositivo de protección contra los fenómenos impulsivos con arreglo a la EN 61547, adecuado para proteger la placa LED y el alimentador correspondiente. Las luminarias pueden incorporar un dispositivo para la regulación de dos niveles de potencia que, programados previamente, se basan en el cálculo de la medianoche virtual. El dispositivo está integrado en la luminaria y no requiere ninguna modificación en la instalación por parte del instalador. La reducción del flujo luminoso se produce sin ningún cable de mando o fase de control. Un microprocesador calcula el tiempo de conmutación deseado partiendo de este punto de referencia.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


