DISANO - Proyector 1888 RODIO LED 211W CLD CELL grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41476800
Ref.Sonepar
352401
EAN
8012952162424
Proyector 1888 RODIO LED 211W CLD CELL grafito. Cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión, con aletas de enfriamiento. Reflector: en PMMA con alta resistenca a las temperatura y a los rayos U. V. Difusor: cristal templado de 5mm de espesor resistente a los choques térmicos y a los golpes. Dotación: conector externo para una instalación rápida. Junta de goma de silicona, tornillos externos de acero inoxidable, válvula de recirculación de aire. Dispositivo de protección contra los fenómenos impulsivos con arreglo a la EN 61547, adecuado para proteger la placa LED y el alimentador correspondiente. Prueba de corrosión en atmósfera artificial para entornos agresivos. Factor de potencia >= 0,9. Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 80000h (L80B20) Superficie de exposición al viento: L: 455cm² F: 1529cm². Las luminarias pueden incorporar un dispositivo para la regulación de dos niveles de potencia que, programados previamente, se basan en el cálculo de la medianoche virtual.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


