DISANO - Proyector 1888 RODIO LED 284W CLD CELL grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41476900
Ref.Sonepar
352402
EAN
8012952162431
Proyector 1888 Rodio Led de 284W CLD CELL, con cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión, y aletas de enfriamiento. El reflector es en PMMA con alta resistencia a las temperatura y a los rayos U.V. El difusor es de cristal templado de 5 mm de espesor resistente a los choques térmicos y a los golpes. El ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. El barnizado cumple con la norma UNI EN ISO 9227. Las luminarias pueden incorporar un dispositivo para la regulación de dos niveles de potencia que, programados previamente, se basan en el cálculo de la medianoche virtual. El dispositivo está integrado en la luminaria y no requiere ninguna modificación en la instalación por parte del instalador. La reducción del flujo luminoso se produce sin ningún cable de mando o fase de control. La media entre el periodo de encendido (atardecer) y de apagado (amanecer) del sistema de alumbrado es el punto de referencia para el dispositivo, y se indica como ?medianoche natural?.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


