DISANO - Proyector 1890 RODIO LED 107W CLD CELL grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41479000
Ref.Sonepar
292695
EAN
8012952135824
Luminaria Rodio 1890 de 24x660lm CLD CELL, con. Cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión, y aletas de enfriamiento. El Reflector es en PMMA con alta resistencia a las temperatura y a los rayos U. V. El. Difusor es de cristal templado de 5mm de espesor resistente a los choques térmicos y a los golpes. El ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. Dotación: Junta de goma de silicona, tornillos externos de acero inoxidable, válvula de recirculación de aire. El barnizado cumple con la norma UNI EN ISO 9227. Las luminarias pueden incorporar un dispositivo para la regulación de dos niveles de potencia que, programados previamente, se basan en el cálculo de la medianoche virtual. El dispositivo está integrado en la Luminaria y no requiere ninguna modificación en la instalación por parte del instalador. La reducción del flujo luminoso se produce sin ningún cable de mando o fase de control.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


