DISANO - PROYECTOR 1890 RODIO LED 284W CLD CELL GRAFITO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41479500
Ref.Sonepar
1056186
EAN
8012952162486
Proyector 1890 Rodio Led de 284W CLD CELL, con cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión, y aletas de enfriamiento. El difusor es de cristal templado de 5 mm de espesor resistente a los choques térmicos y a los golpes. El ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. El barnizado cumple con la norma UNI EN ISO 9227.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO