DISANO - Proyector 1897 RODIO LED 196W CLD CELL grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41482300
Ref.Sonepar
278514
EAN
8012952150858
Proyector 1897 RODIO LED 196W CLD CELL grafito, con cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión, con aletas de enfriamiento. Reflector: simétrico de aluminio estampado prismatizado, oxidado anódicamente y abrillantado para un alto rendimiento luminoso. Difusor: cristal templado de 5 mm de espesor resistente a los choques térmicos y a los golpes. El ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pre tratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. Dotación: conector externo para una instalación rápida. Junta de goma de silicona, tornillos externos de acero inoxidable, válvula de recirculación de aire.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


