DISANO - Proyector 1897 RODIO LED 246W CLD CELL grafito 3K - 41482539
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41482539
Ref.Sonepar
774982
EAN
8012952162073
Proyector 1897 Rodio Led de 246W CLD CELL grafito 3000K, con cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión, y aletas de enfriamiento. Reflector: simétrico de aluminio estampado prismatizado, oxidado anódicamente y abrillantado para un alto rendimiento luminoso. El difusor es de cristal templado de 5 mm de espesor resistente a los choques térmicos y a los golpes. El ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO