DISANO - Proyector 1898 RODIO LED 103W CLD CELL grafito 3K - 41492139
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41492139
Ref.Sonepar
478820
EAN
8012952148336
Proyector 1897 RODIO COB asimétrico 15732lm CLD CELL grafito 3000K. Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión, con aletas de enfriamiento. Reflector: simétrico de aluminio estampado prismatizado, oxidado anódicamente y abrillantado para un alto rendimiento luminoso. Difusor: cristal templado de 5 mm de espesor resistente a los choques térmicos y a los golpes. Barnizado: el ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. Dotación: con fijación y goniómetro con escala graduada para una orientación correcta, conector externo para una instalación rápida.