DISANO - Proyector 1898 RODIO LED 318W CLD CELL grafito 3K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41492639
Ref.Sonepar
801124
EAN
8012952162059
Proyector 1898 Rodio Led de 3 18W CLD CELL grafito 3000K, con cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión, y aletas de enfriamiento. El reflector es de aluminio purísimo 99,99, de muy baja luminancia con tratamiento de PVD. El difusor es de cristal templado de 5 mm de espesor resistente a los choques térmicos y a los golpes. El ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


