DISANO - Proyector 1898 RODIO LED 318W CLD CELL grafito - 41492700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41492700
Ref.Sonepar
771413
EAN
8012952167801
Proyector 1898 Rodio LED 318W CLD CELL grafito, con cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión, con aletas de enfriamiento. Reflector: de aluminio purísimo 99,99, de muy baja luminancia con tratamiento de PVD. El difusor es cristal templado de 5 mm de espesor resistente a los choques térmicos y a los golpes. El ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. conector externo para una instalación rápida. Junta de goma de silicona, tornillos externos de acero inoxidable, válvula de recirculación de aire.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO