DISANO - Proyector 1898 RODIO LED 79W CLD CELL grafito - 41492000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41492000
Ref.Sonepar
352407
EAN
8012952143508
Proyector 1898 RODIO LED 79W CLD CELL grafito. Cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión, con aletas de enfriamiento. Reflector de aluminio purisimo 99,99, de muy baja luminancia con tratamiento de PVD. Difusor: cristal templado de 5mm de espesor resistente a los choques térmicos y a los golpes. Barnizado: el ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. Dotación: conector externo para una instalación rápida. Junta de goma de silicona, tornillos externos de acero inoxidable, válvula de recirculación de aire. ajo pedido: El barnizado cumple con la norma UNI EN ISO 9227. Prueba de corrosión en atmósfera artificial para entornos agresivos. 2200K - AMBER (subcódigo -73) . Factor de potencia >= 0,9 Clasificación riesgo fotobiológico: sin riesgo, según las EN62471. Low flicker. Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Superficie de exposición al viento: L: 390cm² F: 1420cm².


