DISANO - Proyector 1980 MICRORODIO LED 29W CLD CELL grafito 3000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41486039
Ref.Sonepar
956226
EAN
8012952151886
Proyector Micro Rodio de 29W y 3000K en grafito, con cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión, aletas de enfriamiento, difusor de cristal templado de 4 mm de espesor resistente a los choques térmicos y a los golpes y reflector de aluminio pre anodizado. El barnizado cumple con la norma UNI EN ISO 9227, y la prueba de corrosión está hecha en atmósfera artificial para entornos agresivos. La dotación es con junta de goma de silicona, que cumple la normativa de productos con arreglo a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, se protegen con el grado IP66IK08 según las EN 60529. Se pueden instalar sobre Superficies normalmente inflamables.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


