DISANO - Proyector 1980 MICRORODIO LED 38W CLD CELL grafito - 41486500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41486500
Ref.Sonepar
617660
EAN
8012952151435
Proyector 1980 MICRORODIO LED 38W CLD CELL grafito. Para resolver incluso los proyectos de iluminación en los que el tamaño de la luminaria puede marcar la diferencia, Disano presenta MicroRodio, el proyector que concentra toda la tecnología de la familia Rodio en dimensiones extremadamente pequeñas. Disponible también en la versión con LED COB, para obtener una mayor calidad de la luz, se caracteriza por la larga vida útil, garantizada por la calidad de los material es y de las fuentes LED. Cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión, con aletas de enfriamiento. Difusor: cristal templado de 4mm de espesor resistente a los choques térmicos y a los golpes. Reflector de aluminio preanodizado. Dotación: Junta de goma de silicona. Normativa: productos con arreglo a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, se protegen con el grado IP66IK08 según las EN 60529. Se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables. Factor de potencia >= 0,9.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


