DISANO - Proyector 1982 MICRORODIO LED 28W CLD CELL grafito 3K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41487039
Ref.Sonepar
868182
EAN
8012952168389
Proyector 1982 MICRORODIO LED 28W CLD CELL grafito 3K. Para resolver incluso los proyectos de iluminación en los que el tamaño de la luminaria puede marcar la diferencia, Disano presenta MicroRodio, el proyector que concentra toda la tecnología de la familia Rodio en dimensiones extremadamente pequeñas. Disponible también en la versión con LED COB, para obtener una mayor calidad de la luz, se caracteriza por la larga vida útil, garantizada por la calidad de los material es y de las fuentes LED. Cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión, con aletas de enfriamiento. Difusor: cristal templado de 4mm de espesor resistente a los choques térmicos y a los golpes. Ópticas: con sistema de ópticas combinadas realizadas en PMMA de alto rendimiento, resistentes a las altas temperaturas y a los rayos UV. Recuperadores de flujo de policarbonato. Dotación: Junta de goma de silicona. Normativa: productos con arreglo a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, se protegen con el grado IP66IK08 según las EN 60529. Se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables. Factor de potencia >= 0,9 Clasificación riesgo fotobiológico: grupo sin riesgo, según las EN62471.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


