DISANO - Proyector 1988 MINIRODIO LED 73W CLD CELL grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41493100
Ref.Sonepar
589555
EAN
8012952146097
Proyector 1988 MINIRODIO LED 73W CLD CELL grafito. Cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión, con aletas de enfriamiento. Reflector: haz simétrico de policarbonato con metalización PVD superficial de alta eficiencia. Difusor: cristal templado de 4mm de espesor resistente a los choques térmicos y a los golpes. Barnizado: el ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. Dotación: ccon cable para la conexión a la línea eléctrica L=0,6m. Junta de goma de silicona, tornillos externos de acero inoxidable, válvula de recirculación de aire. Dispositivo de protección contra los fenómenos impulsivos con arreglo a la EN 61547, adecuado para proteger la placa LED y el alimentador correspondiente.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


