DISANO - Proyector 1990 MINIRODIO LED 54W CLD CELL grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41490000
Ref.Sonepar
478815
EAN
8012952146127
Proyector 1990 MINIRODIO LED 54W CLD CELL grafito. Por lo que atañe a los proyectores, se ha obtenido un resultado tecnológico excelente con el nuevo Mini Rodio, que completa la familia de los Rodio. El tamaño reducido de esta luminaria permite inserirla en las arquitecturas y en cualquier otro contexto, para un proyecto luminotécnico de alto valor estético y con las mejores prestaciones técnicas. Está disponible en muchas versiones con lentes simétricas o asimétricas y también en la versión con LED COB. Las prestaciones óptimas de este proyector en términos de ahorro energético y eficiencia lumínica se acompañan con una vida útil de 50/80.000 horas. Además, el empleo de material es con protección IP66 hace que Mini Rodio sea perfectamente apropiado en caso de instalación en el exterior. En resumen, estos proyectores se caracterizan por una calidad mejor de la luz y una larga vida útil, que garantizan material es muy seleccionados y las fuentes de LED más avanzadas. Cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión, con aletas de enfriamiento. Difusor: cristal templado de 4mm de espesor resistente a los choques térmicos y a los golpes.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


