DISANO - Proyector 1990 MINIRODIO LED 87W CLD CELL grafito - 41490200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41490200
Ref.Sonepar
478816
EAN
8012952152814
Proyector Mini Rodio Led de 92W en grafito, bajo pedido luminaria de Clase II, y con protección de hasta 10KV. El barnizado cumple con la norma UNI EN ISO 9227, y la prueba de corrosión está hecha en atmósfera artificial para entornos agresivos. Mantenimiento del flujo luminoso al 80% 80000h (L80B20).