DISANO - Proyector 1998 MINIRODIO LED 39W CLD CELL grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41485000
Ref.Sonepar
583643
EAN
8012952146059
Proyector 1998 MINIRODIO LED 40W CLD CELL grafito. Cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión, con aletas de enfriamiento. Reflector de aluminio purisimo 99,99, de muy baja luminancia con tratamiento de PVD. Difusor: cristal templado de 5mm de espesor resistente a los choques térmicos y a los golpes. Barnizado: el ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. Dotación: con cable para la conexión a la línea eléctrica L=0,6m. Junta de goma de silicona, tornillos externos de acero inoxidable, válvula de recirculación de aire. Factor de potencia >= 0,9 Clasificación riesgo fotobiológico: sin riesgo, según las EN62471. Superficie de exposición al viento: L: 242cm² F: 807cm².
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


