DISANO - Proyector 1998 MINIRODIO LED 73W CLD grafito RAL7021 3000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41485339
Ref.Sonepar
868183
EAN
8012952176933
Proyector 1998 MINIRODIO LED 73W CLD grafito 3000K. Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión, con aletas de enfriamiento. Reflector: simétrico de aluminio estampado prismatizado, oxidado anódicamente y abrillantado para un alto rendimiento luminoso. Difusor: cristal templado de 5 mm de espesor resistente a los choques térmicos y a los golpes. Barnizado: el ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. Dotación: con cable para la conexión a la línea eléctrica L=0,6m. Junta de goma de silicona, tornillos externos de acero inoxidable, válvula de recirculación de aire. Bajo pedido: El barnizado cumple con la norma UNI EN ISO 9227 Prueba de corrosión en atmósfera artificial para entornos agresivos. Factor de potencia >= 0,9Clasificación riesgo fotobiológico: sin riesgo, según las EN62471. Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50000h (L80B20). Superficie de exposición al viento: L: 242cm² F: 807cm².
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


