DISANO - Proyector 2168 Radon HP LED 816W CLD grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41347000
Ref.Sonepar
1280274
EAN
8012952178500
Módulo 2168 Radón HP LED 816W CLD grafito. Cuerpo: de aluminio extruido con cabezales en aluminio inyectado fundido a presión. Reflector: aluminio satinado de alta eficiencia y antirreflejo. Difusor: cristal templado espesor 4mm resistente a los choques térmicos y a los golpes (pruebas UNI-EN12150-1: 2001). Barnizado: el ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. Dotación: Válvula de recirculación de aire. Conector estanco para una instalación rápida sin tener que abrir la luminaria. Cableado: alimentación 220-240 V 50/60 Hz, con driver IP66 aplicado en la luminaria. Estructura: de acero barnizado con alojamiento para la fijación del soporte del proyector. También permite la orientación de cada uno de los módulos con una inclinación de ±20° sobre el eje horizontal del módulo mismo (paso con inclinación de 5°). Versión HP con fijación del proyector moldeada en aluminio inyectado fundido a presión, con un desplazamiento sobre el eje horizontal de la fijación para dar mayor libertad a los direccionamientos. Caja de conexiones para bornero moldeada en aluminio inyectado fundido a presión en la fijación del proyector. Dispositivo de protección contra los fenómenos impulsivos con arreglo a la EN 61547, adecuado para proteger la placa LED y el alimentador correspondiente.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


