DISANO - Proyector 2177 FORUM LED 368W CLD CELL grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41269800
Ref.Sonepar
352383
EAN
8012952162301
Proyector 2177 Fórum Led 361W CLD CELL, equipado con dispositivos especiales para una orientación perfecta y el mantenimiento de la posición. El estudio profundo del grupo óptico y el posicionamiento de los leds dentro del proyector garantizar precisión y rendimientos elevados. La luz intrusiva y deslumbrante en las zonas de los alrededores se reduce así al mínimo, en favor de un bienestar visual total para jugadores y espectadores. Las fuentes de luz muy avanzadas, también con colores de 5700K y CRI90, resultan ideales para realizar tomas de televisión perfectas, también en caso de instalaciones de alta definición. También permite la orientación de cada uno de los módulos con una inclinación de +/- 20° sobre el eje horizontal del módulo mismo.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO