DISANO - Proyector 2178 FORUM LED 203W CLD CELL grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41290000
Ref.Sonepar
583763
EAN
8012952152111
Luminaria Forum Led de 205W en grafito, con cuerpo y marco de aluminio inyectado fundido a presión, y con aletas de refrigeración. La óptica es de policarbonato V0 metalizado de alto rendimiento con micro facetas, y el difusor de cristal extra claro de 4 mm de espesor templado, resistente a los choques térmicos y a los golpes. Incorpora un dispositivo electrónico dedicado a la protección del módulo LED. El barnizado cumple con la norma UNI EN ISO 9227, y la prueba de corrosión está hecha en atmósfera artificial para entornos agresivos. Es posible instalar varios sistemas para la regulación del flujo de luz.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO