DISANO - Proyector 2189 FORUM LED 368W CLD CELL grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41269500
Ref.Sonepar
583759
EAN
8012952157710
Proyector 2189 Forum Led 365W CLD Cell grafito, es líder en el alumbrado de grandes zonas y de instalaciones deportivas de todo el mundo, que ahora se enriquece con el nuevo Forum LED. El producto Forum Led nació de la experiencia consolidada en el sector del los proyectores con lámpara de descarga, se destaca por la dotación de las tecnologías más fiables y sofisticadas y por el empleo de fuentes de Led de ultimísima generación. La forma del cuerpo de alumbrado permite obtener distintas combinaciones de potencia, de lumen y de haces de luz. El rendimiento considerable de estos proyectores facilita su uso en zonas amplias así Como en las instalaciones y centros deportivos de interior y al aire libre, proporcionando prestaciones inigualables en todos los contextos. Fácil y seguro de instalar, Forum está equipado con dispositivos especiales para una orientación perfecta y el mantenimiento de la posición. El ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pre tratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. Prueba de corrosión en atmósfera artificial para entornos agresivos.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


