DISANO - Proyector 2564 PODIO LED 28W CLD CELL G9006 3K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42250039
Ref.Sonepar
584029
EAN
8012952147711
Proyector 2564 PODIO con lente 28W CLD CELL gris 9006 3000K 15º. Cuerpo/marco: de aluminio inyectado fundido a presión, con articulación central moldeada de aluminio inyectado fundido a presión. Base: de aluminio inyectado fundido a presión. Lente: en PMMA de alta eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo. Difusor: de cristal templado extraclaro de 4 mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes. Barnizado grafito: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO