DISANO - Proyector 2565 PODIO LED 28W CLD CELL gris 9006
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42251400
Ref.Sonepar
584069
EAN
8012952147155
Proyector 2565 PODIO LED 28W CLD CELL gris 9006. Cuerpo/marco de aluminio inyectado fundido a presión, con articulación central moldeada de aluminio inyectado fundido a presión. Base de aluminio inyectado fundido a presión. Reflector de aluminio plateado de alto rendimiento. Difusor de cristal templado extraclaro de 4mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes. Barnizado grafito: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Barnizado gris 9006/blanco: el ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. Bajo pedido: el barnizado cumple con la norma UNI EN ISO 9227. Prueba de corrosión en atmósfera artificial para entornos agresivos. Dotación: dispositivo de protección contra los fenómenos impulsivos con arreglo a la EN 61547, adecuado para proteger la placa LED y el alimentador correspondiente. Versiones DIMM 1/10V LED. Factor de potencia ?0,92. Mantenimiento del flujo luminoso al 80% 50.000h (L80B20).
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


