DISANO - Proyector 2565 PODIO LED 42W CLD CELL plata arenado 3K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42251239
Ref.Sonepar
584062
EAN
8012952149883
Proyector 2565 PODIO con reflector 37W CLD CELL plata arenado 3000K 13º. Cuerpo/marco: de aluminio inyectado fundido a presión, con articulación central moldeada de aluminio inyectado fundido a presión. Base: de aluminio inyectado fundido a presión. Reflector: de aluminio plateado de alto rendimiento. Difusor: de cristal templado extraclaro de 4 mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes. Barnizado grafito: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Una primera fase de pretratamiento superficial del metal, a continuación un barnizado por cataforesis epoxi resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, y por último una mano final con líquido bicomponente acrílico estabilizado a los rayos UV.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


