DISANO - Proyector 2885 SATURNO LED 140W CLD CELL grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33075600
Ref.Sonepar
584633
EAN
8012952168402
Proyector 2885 SATURNO LED 140W CLD CELL grafito, capaz de sustentar los retos incluso más extremos de entornos difíciles. Un producto de excelencia también por su vida útil, que supera las 60.000 horas, por la calidad de la luz con temperaturas de color de 4000 K y por una reproducción óptima de los colores. Saturno LED es la alternativa justa para alcanzar las mejores prestaciones, sin despilfarros, en entornos en los que no sirve la potencia máxima. Fabricado con los mejores materiales para durar a lo largo del tiempo y diseñado para un control de la luz mejor. Un proceso de producción cada vez más eficiente y sostenible es el reto más importante para las empresas que apuestan al máximo por la competitividad. La aplicación de las nuevas tecnologías de alumbrado a los sectores de producción permite alcanzar tres objetivos fundamentales: ahorrar energía con ventajas económicas y medioambientales, mejorar la seguridad y el confort en los lugares de trabajo y aumentar la productividad. Las nuevas luminarias de LED reducen a la mitad los consumos energéticos y ofrecen una calidad de luz superior, en línea con las peticiones del mercado. Pensemos a cómo están cambiando las unidades de producción, con un espacio cada vez mayor para la automatización y los procesados de precisión. Las fuentes de LED con una reproducción de los colores alta permiten una visual mejor, con efectos positivos para la salud y el bienestar de los que trabajan. La gama de proyectores Disano se ha diseñado para el uso óptimo de las fuentes y de las tecnologías y para una gestión más eficiente de la instalación de iluminación en un entorno industrial. La posibilidad de elegir el producto con las características técnicas más apropiadas a las propias exigencias permite optimizar la inversión económica y alcanzar siempre niveles de prestación altísimos. Cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión, con aletas de enfriamiento. Barnizado: El ciclo de barnizado
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


