DISANO - Proyector 2890 SATURNO 120W CLD grafito RAL7021 - 33088800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33088800
Ref.Sonepar
1171456
EAN
8012952177824
Proyector 2890 SATURNO 120W CLD grafito. Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión, con aletas de enfriamiento. Caja de nailon negra para versiones de Ø370mm hasta 120W máx. Difusor: cristal templado de 4 mm de espesor resistente a los choques térmicos y a los golpes. Barnizado: el ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. Dotación: - con fijación y goniómetro con escala graduada para una orientación correcta, junta de goma de silicona, tornillos externos de acero inoxidable, válvula de recirculación de aire y conector rápido. - Dispositivo de protección contra los fenómenos impulsivos con arreglo a la EN 61547, adecuado para proteger la placa LED y el alimentador correspondiente. Trabaja en dos modos: - modo diferencial: surge o sobretensión entre los conductores de alimentación, entre el conductor de fase hacia el del neutro. - modo común: surge o sobretensión entre los conductores de alimentación, L/N, hacia la tierra o el cuerpo de la luminaria si este último es de clase II y se ha instalado en columna metálica.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


