DISANO - Proyector 2890 SATURNO 64W CLD CELL grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33089000
Ref.Sonepar
741368
EAN
8012952148558
Luminaria 2890 SATURNO 64W extensivo CLD CELL grafito. Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión, con aletas de enfriamiento. óptica: de PMMA con alta resistencia a temperatura y los rayos UV. Difusor: cristal templado de 4 mm de espesor resistente a los choques térmicos y a los golpes. Barnizado: el ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. Bajo pedido: el barnizado cumple con la norma UNI EN ISO 9227 Prueba de corrosión en atmósfera artificial para entornos agresivos.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


