DISANO - Proyector vial 1224 CROMO asimétrico 55° LED 590W CLD grafito RAL7021
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41100100
Ref.Sonepar
1066905
EAN
8012952174953
Proyector vial 1224 CROMO LED 590W CLD grafito, con cuerpo de en aluminio inyectado fundido a presión Aleación EN-AB 47100 y diseñado con una sección con bajísima superficie de exposición al viento. Aletas de enfriamiento integradas en la cubierta. La tapa permite, una vez retirada, acceder al compartimento de los accesorios eléctricos. ópticas: lentes secundarias de PMMA de alto rendimiento y anti-amarilleo. Difusor: cristal extra claro esp. 4mm templado y resistente a los choques térmicos y a los golpes (UNI-EN 12150-1 : 2001). El ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pre tratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


