DISANO - Proyector vial 1226 CROMO simétrico "MS" LED 410W CLD RAL7021 - 41102000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41102000
Ref.Sonepar
898446
EAN
8012952174984
Proyector vial 1226 CROMO LED 410W CLD grafito, con cuerpo de en aluminio inyectado fundido a presión Aleación EN-AB 47100 y diseñado con una sección con bajísima superficie de exposición al viento. Aletas de enfriamiento integradas en la cubierta. La tapa permite, una vez retirada, acceder al compartimento de los accesorios eléctricos. ópticas: lentes secundarias de PMMA de alto rendimiento y anti-amarilleo. Difusor: cristal extra claro esp. 4mm templado y resistente a los choques térmicos y a los golpes (UNI-EN 12150-1 : 2001). El ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pre tratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV.