DISANO - Proyector vial 2152 RADON HE LED 346W CLD grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41332500
Ref.Sonepar
1007660
EAN
8012952175455
Proyector vial 2152 RADON HE LED 346W CLD grafito, con cuerpo de aluminio extruido con cabezales en aluminio inyectado fundido a presión. Reflector: aluminio satinado de alta eficiencia y anti-reflejo. Difusor de cristal templado con espesor de 4mm resistente a los choques térmicos y a los golpes (pruebas UNI-EN12150-1:2001). El ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pre tratamiento superficial del metal y un posterior barnizado con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. Dotación: con fijación galvanizada y barnizada, junta de goma de silicona, tornillos externos de acero inoxidable, válvula de recirculación de aire. Conector estanco para una instalación rápida sin tener que abrir la luminaria. Cableado alimentación 220-240 V 50/60 Hz, con driver IP66 aplicado en la luminaria. Dispositivo de protección contra los fenómenos impulsivos con arreglo a la EN 61547, adecuado para proteger la placa LED y el alimentador correspondiente.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


