DISANO - Proyector vial 2184 FORUM LED 442W CLD grafito - 41265500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41265500
Ref.Sonepar
1222025
EAN
8012952168655
Proyector vial 2184 FORUM LED 457W CLD grafito, que se enriquece con el nuevo Fórum LED. El producto Fórum LED nació de la experiencia consolidada en el sector del los proyectores con lámpara de descarga, se destaca por la dotación de las tecnologías más fiables y sofisticadas y por el empleo de fuentes de LED de ultimísima generación. La forma del cuerpo de alumbrado permite obtener distintas combinaciones de potencia, de lumen y de haces de luz, efectivamente, hay disponibles proyectores con módulos simples, dobles o triples, con distribución asimétrica, de haz estrecho 8° o 17°y simétricos de 30° a 120°. El rendimiento considerable de estos proyectores facilita su uso en zonas amplias así como en las instalaciones y centros deportivos de interior y al aire libre, proporcionando prestaciones inigualables en todos los contextos. Fácil y seguro de instalar, Fórum está equipado con dispositivos especiales para una orientación perfecta y el mantenimiento de la posición. El estudio profundo del grupo óptico y el posicionamiento de los leds dentro del proyector garantizar precisión y rendimientos elevados: la luz intrusiva y deslumbrante en las zonas de los alrededores se reduce así al mínimo, en favor de un bienestar visual total para jugadores y espectadores. Las fuentes de luz muy avanzadas, también con colores de 5700K y CRI90, resultan ideales para realizar tomas de televisión perfectas, también en caso de instalaciones de alta definición. Cuerpo/Marco: de aluminio inyectado fundido a presión con aletas de refrigeración. ópticas: en policarbonato V0 metalizado de alto rendimiento. Difusor de cristal extra claro de 4 mm de espesor templado, resistente a los choques térmicos y a los golpes. El ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pre tratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. Cab


