DISANO - Proyector vial 2190 FORUM 240X425LM CLD CELL grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41289000
Ref.Sonepar
830699
EAN
8012952179170
Proyector vial 2190 FORUM 240X425LM CLD CELL grafito. La gama de los proyectores Forum de Disano es uno de los productos líder en el alumbrado de grande a zonas y de instalaciones deportivas de todo el mundo, que ahora se enriquece con el nuevo Forum LED. El producto Forum LED nació de la experiencia consolidada en el sector del los proyectores con lámpara de descarga, se destaca por la dotación de las tecnologías más fiables y sofisticadas y por el empleo de fuentes de LED de ultimísima generación. La forma del cuerpo de alumbrado permite obtener distintas combinaciones de potencia, de lumen y de haces de luz, efectivamente, hay disponibles proyectores con módulos simples, dobles o triples, con distribución asimétrica, de haz estrecho 8° o 17°y simétricos de 30° a 120°. El rendimiento considerable de estos proyectores facilita su uso en zonas amplias así como en las instalaciones y centros deportivos de interior y al aire libre, proporcionando prestaciones inigualables en todos los contextos. Fácil y seguro de instalar, Forum está equipado con dispositivos especiales para una orientación perfecta y el mantenimiento de la posición. El estudio profundo del grupo óptico y el posicionamiento de los leds dentro del proyector garantizar precisión y rendimientos elevados: la luz intrusiva y deslumbrante en las zonas de los alrededores se reduce así al mínimo, en favor de un bienestar visual total para jugadores y espectadores. Las fuentes de luz muy avanzadas, también con colores de 5700K y CRI90, resultan ideales para realizar tomas de televisión perfectas, también en caso de instalaciones de alta definición.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


