DISANO - REJ.TOMA AIRE 25-H CON MM 300X150 RAL 9010

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
DISANO - REJ.TOMA AIRE 25-H CON MM 300X150 RAL 9010

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

33077500

Ref.Sonepar

1025334

EAN

8012952177749

Proyector 2885 SATURNO LED 87W CLD grafito. Saturno LED de Disano illuminazione: la luz ecológica y de quienes trabajan. Se amplía la gama de los proyectores Disano para almacenes y entornos de producción. Saturno LED es la alternativa justa para alcanzar las mejores prestaciones, sin despilfarros, en entornos en los que no sirve la potencia máxima. Fabricado con los mejores materiales para durar a lo largo del tiempo y diseñado para un control de la luz mejor. Un proceso de producción cada vez más eficiente y sostenible es el reto más importante para las empresas que apuestan al máximo por la competitividad. La aplicación de las nuevas tecnologías de alumbrado a los sectores de producción permite alcanzar tres objetivos fundamentales: ahorrar energía con ventajas económicas y medioambientales, mejorar la seguridad y el confort en los lugares de trabajo y aumentar la productividad. Las nuevas luminarias de LED reducen a la mitad los consumos energéticos y ofrecen una calidad de luz superior, en línea con las peticiones del mercado. Pensemos a cómo están cambiando las unidades de producción, con un espacio cada vez mayor para la automatización y los procesados de precisión. Las fuentes de LED con una reproducción de los colores alta permiten una visual mejor, con efectos positivos para la salud y el bienestar de los que trabajan.

Un producto de DISANO

Descubra la serie DISANO