DISANO - Rejilla para GLOBI 1314 MAX 125 aluminio - 42625700

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
DISANO - Rejilla para GLOBI 1314 MAX 125 aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Atenuación

  • Distribución del haz - Simétrico

  • Salida de luz - Directo

  • Diseño de la rejilla/reflector - Brillante

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

42625700

Ref.Sonepar

352423

EAN

8012952307320

Tipo de accesorio:

Atenuación

Distribución del haz:

Simétrico

Salida de luz:

Directo

Diseño de la rejilla/reflector:

Brillante

Material:

Aluminio

Color:

Aluminio

Rejilla para GLOBI 1314 MAX 125 de aluminio 99,5 oxidado. Versión 125 para accesorio 1313. Versión 150 para accesorio 1318. De color gris oscuroideal para un mayor apantallado de la lámpara, aconsejado sólo en caso depresencia de observadores astronómicos profesionales.

Un producto de DISANO

Descubra la serie DISANO