DISANO - Tapa de cierre para carril 6045 blanco

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tapa final

  • Color - Blanco

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

13290900

Ref.Sonepar

3710

EAN

8012952131444

Tipo de accesorio:

Tapa final

Color:

Blanco

Material:

Plástico

Tapa de cierre para carril 6045 blanco. De material termoplástico blanco. Permite el cierre de la parte final del carril.

Un producto de DISANO

Descubra la serie DISANO