DOPO - APL. PIRO LED 11W 900LM 4000K 27,5CM GR.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para montaje en techo - sí
Compatible para montaje en superficie - sí
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
261 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
559B-L0211A-03
Ref.Sonepar
477622
EAN
8435258611913
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para montaje en techo:
sí
Compatible para montaje en superficie:
sí
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
GX53
Receptáculo de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Salida de luz:
Directo
Apto para potencia de lámpara:
11...11 W
Potencia máxima del sistema:
11 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
900...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Altura/profundidad:
80 mm
Diámetro exterior:
270.5 mm
Un producto de DOPO
Descubra la serie DOPO


