DOPO - Aplique asimétrico STORM IP55 LED R7S 11W 3000K blanco - 947C-L3111A-01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - R7s
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
947C-L3111A-01
Ref.Sonepar
842258
EAN
8433264112394
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
R7s
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de cubierta:
Lámina
Material del difusor:
Plástico, opalino
Compatible para montaje en superficie:
sí
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Medio distribuidor de luz:
Reflector
Grado de protección (IP):
IP55
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
10.5...10.5 W
Potencia máxima del sistema:
10.5 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1100...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
260 mm
Altura/profundidad:
150 mm
Longitud:
45 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2


