DOPO - APLIQUE ISORA LED 2X8,7W 2X780LM 2EM ANTRACITA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - no
Apto para empotrar - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
436 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
157D-L01G9B-04
Ref.Sonepar
619300
EAN
8435258624555
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
no
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Antracita
Material del difusor:
Vidrio opaco/satinado
Tipo de rejilla:
Ninguno
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por RF:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo/indirecto
Fuerza del impacto:
IK05
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Con ranuras de aire:
no
Eficacia luminosa:
180.72...0 lm/W
Potencia máxima del sistema:
16.6 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
3000...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Anchura:
100 mm
Altura/profundidad:
110 mm
Longitud:
82 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de DOPO
Descubra la serie DOPO


