DOPO - Aplique pared ANIBAL IP44 GU10 2x35W antracita - 013A-G21X1A-04
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
013A-G21X1A-04
Ref.Sonepar
103057
EAN
8435256557138
Aplique para pared ANIBAL IP44 GU10 2x35W 110V-240V AC. Instalación exterior. Aplicacion en Superficie pared y/o techo. Cuerpo de Aluminio. Acabado en Antracita. Difusor en cristal templado transparente. No precisa equipo. Distribución fotométrica: Doble emiSión Directa/Indirecta.