DOPO - Aplique RHIN IP54 LED 7W 448lm 3000K antracita

Novolux Lighting, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Montaje en pared -

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - no

  • Apto para empotrar - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

123 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

443A-L0107A-04

Ref.Sonepar

210270

EAN

8435256596991

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Montaje en pared:

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

no

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Antracita

Material del difusor:

Plástico mate/satinado

Tipo de rejilla:

Ninguno

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

110...240 V

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por RF:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Reflector

Ángulo de apertura del haz:

Haz medio 20-40°

Salida de luz:

Directo/indirecto

Clase de protección:

I

Apto para iluminación de emergencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Con ranuras de aire:

no

Eficacia luminosa:

64...0 lm/W

Potencia máxima del sistema:

7 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

448...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Anchura:

200 mm

Altura/profundidad:

130 mm

Longitud:

55 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Aplique RHIN IP54 Led 1x7W 196Lm 3000K 220V-240V AC. Instalación exterior. Aplicacion en Superficie pared y/o techo. Cuerpo de Aluminio. Acabado en Antracita. Difusor en Policarbonato matizado. Equipo: Electrónico. Distribución fotométrica: Doble emiSión directa/Indirecta.

Un producto de DOPO

Descubra la serie DOPO