DOPO - Aplique SUEVIS IP54 LED 7W 540lm 3000K antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - no
Apto para empotrar - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
123 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
452B-L0107A-04
Ref.Sonepar
196702
EAN
8435256597097
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
no
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Antracita
Material del difusor:
Vidrio transparente
Tipo de rejilla:
Ninguno
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por RF:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Medio distribuidor de luz:
Reflector
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Salida de luz:
Directo
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Con ranuras de aire:
no
Eficacia luminosa:
66.57...0 lm/W
Potencia máxima del sistema:
7 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
466...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Anchura:
70 mm
Altura/profundidad:
100 mm
Longitud:
70 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de DOPO
Descubra la serie DOPO


