DOPO - Aplique TEIA IP66 E27 60W diámetro 29mm gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
317A-G05X1A-03
Ref.Sonepar
276783
EAN
8435256542912
Aplique TEIA IP66 23W E27 gris. Lámpara LED de policarbonato con difusor de metacrilato opal, acabado gris, con portalámparas E27 para exterior. Aplicación: superficie pared y/o techo. 110V-240V. No precisa equipo. Clase eléctrica II. Potencia (W) 9.
Un producto de DOPO
Descubra la serie DOPO