DOPO - Aplique TEIA IP66 E27 60W diámetro 29mm negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
317A-G05X1A-02
Ref.Sonepar
308247
EAN
8435256542929
Aplique TEIA IP66 23W E27 negro. Lámpara LED de policarbonato con difusor de metacrilato opal, acabado negro, con portalámparas E27 para exterior. Aplicación: superficie pared y/o techo. 110V-240V. No precisa equipo. Clase eléctrica II. Potencia (W) 9.
Un producto de DOPO
Descubra la serie DOPO