DOPO - Aplique TRAMUNTANA IP65 E-27 2x100W negro - 323A-G05X1A-02

Novolux Lighting, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - no

  • Apto para empotrar - no

  • Compatible para montaje en superficie - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

323A-G05X1A-02

Ref.Sonepar

130976

EAN

8435258629611

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

no

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Con fuente de luz:

no

Compatible para varias lámparas:

2

Tipo de portalámparas:

E27

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Negro

Material del difusor:

Vidrio transparente

Tipo de rejilla:

Ninguno

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

110...240 V

Tipo de balasto:

No requerido

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por RF:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Ninguno

Distribución del haz:

Simétrico

Salida de luz:

Directo/indirecto

Clase de protección:

I

Potencia máxima del sistema:

16 W

Anchura:

150 mm

Altura/profundidad:

221 mm

Longitud:

341 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Aplique TRAMUNTANA IP65 E27 2x100W 110V-240V AC. Instalación exterior. Aplicacion en Superficie pared y/o techo. Cuerpo de Aluminio. Acabado en Negro. Difusor en cristal transparente. No precisa equipo. Distribución fotométrica: Doble emiSión Directa/Indirecta.