Fin de vida

DOPO - Aplique YSER IP65 LED 14,1W 3000K antracita - 640A-L0114B-04

Novolux Lighting, S.L.
CopiarCopiar
DOPO - Aplique YSER IP65 LED 14,1W 3000K antracita

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

640A-L0114B-04

Ref.Sonepar

193572

EAN

8435256535334

Aplique modelo YSER con grado de protección IP65, LED de 14,1W, 257lm y 3K. En color antracita.